Tolerancegaffel, enkeltsidet, Type: A

Art.-nr.: 484227 A
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

  • 338,97 DKK /stk.
  • 197,42 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
EX-område nej
Læretype lære til accept; lære til godkendelse (GO)
Nominel dimension min. 100 mm
Nominel dimension maks. 110,999 mm
Tolerancefelt a; b; c; cd; d; e; ef; f; fg; g; h; j; js; k; m; n; p; r; t; u; v; x; y; z; za; zb; zc
Toleranceniveau (kvalitet) 10; 11; 12; 13; 6; 7; 8; 9
Konfigurerbar ja
Nominelt målsætningsinterval 0,001 mm
Produkttype toleranceprøvegaffel
Indhold enkelt del
Standard DIN 7163
Materiale stål
Kan kalibreres ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 484227 A
EAN/GTIN 2050002077607
Producentnummer 1260.110.....
Producent/ansvarlig person Lehren- u. Messgerätewerk Schmalkalden GmbH, Wilhelm-Külz-Straße 49, 98574 Schmalkalden, Deutschland, www.lehrmess.de

Betegnelse

Udførelse:

Smedet udførelse i hærdet lærestål. Kontrolfladerne er hærdede, slebne og finslebne. Go-side med slidovermål iht. DIN 7163.
Tolerancegaffel med ISO-toleranceklasse, f.eks. nr. 484227 str. 125,05 m6 eller numerisk tolerance, f.eks. nr. 484227 str. 125,05 + 0,01/ -0,02. Til ISO-tolerancefeltpositioner a– zc i basistolerancegraderne 6– 13.

Anvendelse:

Til kontrol af aksler til spil-, overgangs- eller overmålspasninger.

Norm:

Dimensioner iht. DIN 2231.

Bemærk:

Definér den ønskede toleranceklasse. Ved bestillingen skal der angives tolerancefeltpositionen (a– zc) og basistolerancegraden (6 – 13)eller den talmæssige tolerance. Lærer til basistolerancegrad 5 og finere tolerancer fås på forespørgsel.