• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Grenzrachenlehre einmäulig, Typ: E

Artikel-Nr.: 484227 E
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 45,50 € /Stk.
  • 26,50 € /Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 2231; DIN 7163; DIN 2231
Lehrenart Abnahmelehre; Gutlehre
Toleranzfeld a; b; c; cd; d; e; ef; f; fg; g; h; j; js; k; m; n; p; r; t; u; v; x; y; z; za; zb; zc
Qualität 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Nennmaß 156,000 mm - 170,999 mm
Werkstoff Lehrenstahl
Produktart Grenzrachenlehre

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 484227 E
EAN / GTIN 2050002077645
Herstellernummer 1260.170.....
Hersteller/verantwortliche Person Lehren- u. Messgerätewerk Schmalkalden GmbH, Wilhelm-Külz-Straße 49, 98574 Schmalkalden, Deutschland, www.lehrmess.de

Beschreibung

Ausführung:

Geschmiedete Ausführung aus gehärtetem Lehrenstahl. Prüfflächen gehärtet, geschliffen und geläppt. Gutseite mit Abnutzungsaufmaß nach DIN 7163.
Grenzrachenlehre mit ISO-Toleranzklasse z.B. Nr. 484227 Gr. 125,05 m6 oder zahlenmäßiger Toleranz z.B Nr. 484227 Gr. 125,05 + 0,01/ -0,02.Für ISO-Toleranzfeldlagen a– zc in den Grundtoleranzgraden 6– 13.

Verwendung:

Zum Prüfen von Wellen für Spiel-, Übergangs- oder Übermaßpassungen.

Norm:

Baumaße nach DIN 2231.

Hinweis:

Gewünschte Toleranzklasse definieren. Bei Bestellung Toleranzfeldlage (a– zc) und Grundtoleranzgrad (6 – 13)oder zahlenmäßige Toleranz angeben. Lehren für Grundtoleranzgrad 5 und feinere Toleranzen auf Anfrage möglich.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater