DSTR-EC 112.00-123.99 Trepaneringsbor med enkelt rør med 4-starts udvendigt gevind, patroner og justerbar diameter (100-328 mm diameter)

Art.-nr.: 4841339
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ISCARDEEPDRILL
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4841339
EAN/GTIN 7291075466997
Producentnummer 4841339
L-nummer L24020 331

Betegnelse

Beskrivelse:

Borekroppe med WSP

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 101 mm
  • Tilslutningsgevindstørrelse (TS) TS-I24
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter, maks. (DCX) 123,99 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 112 mm
  • Funktionel længde (LF) 204 mm

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele

Vendeplatter

Fra samme serie "ISCARDEEPDRILL" Se alle