TPMX 240512R-BG IC908 Vendbare skær til DSDEC / DDD-EC / DSD-IC / DSC-EC / DSC-IC borehoveder

Art.-nr.: 4828458
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4828458
EAN/GTIN 7291075234930
Producentnummer 4828458
L-nummer L24250 206

Betegnelse

Beskrivelse:

Boreskær, hjørneradius (RE) 1,2 mm, diameter indercirkel (IC) 14,2 mm, skærepladetykkelse (S) 5,5 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 1,2 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Diameter InCircle (IC) 14,2 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 5,5 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere