DSTR-EC 112.00-123.99 Burghiu de trepanare cu un singur tub cu filet exterior cu 4 porniri, cartușe și diametru reglabil (diametru 100-328 mm)

Cod articol: 4841339
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ISCARDEEPDRILL
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4841339
EAN / GTIN 7291075466997
Număr producător 4841339
L-Număr L24020 331

Descriere

Descriere:

Burghiu de trepanare cu un singur tub cu filet exterior cu 4 porniri, cartușe și diametru reglabil (diametru 100-328 mm)

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 101 mm
  • Dimensiunea filetului (Ts): TS-I24
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 123.99 mm
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 112 mm
  • Lungime funcţională (LF): 204 mm

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb

Inserţii

Din aceeași serie "ISCARDEEPDRILL" Vedeţi-le pe toate