Enkeltprøvestift Toleranceklasse 1, Type: 1

Art.-nr.: 483920 1
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

  • 135,59 DKK /stk.
  • 37,99 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
EX-område nej
Måleområde min. 0,501 mm
Måleområde maks. 0,999 mm
Nominel dimension min. 0,501 mm
Nominel dimension maks. 0,999 mm
Stigning 0,001 mm
Tykkelse min. 0,501 mm
Tykkelse maks. 0,999 mm
Fejlgrænse ± 1 µm
Tykkelsestoleranceklasse (nøjagtighed) T1
Toleranceklasse 1
Konfigurerbar ja
Nominelt målsætningsinterval 0,001 mm
Produkttype prøvestift
Længde i alt 40 mm
Indhold enkelt del
Standard DIN 2269
Materiale stål
Kan kalibreres ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 483920 1
EAN/GTIN 2050001861337
Producentnummer TYP 102

Betegnelse

Udførelse:

I førsteklasses lærestål, hærdet (60 ±2 HRC) og anløbet. Overflade slebet og finslebet. Fra ⌀ 1,5 mm angives størrelsen.
Begge sider gøres uskadelige ved hjælp af rejfning.
Toleranceklasse 1: Stift-⌀ ±0,001 mm.

Anvendelse:

Skal fedtsmøres før og efter brug.

Specialtilbehør:

Prøvestiftholder nr. 483930, 483935; 483937. Ved bestilling skal du være opmærksom på det ønskede ⌀-område.

Bemærk:

Ved bestilling skal den ønskede ⌀ endvidere angives, f.eks. nr. 483900 str. 5 10,08 og 483920 str. 5 10,082.