Enkeltprøvestift Toleranceklasse 1, Type: 2

Art.-nr.: 483920 2
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

  • 5,10 € /stk.
  • 18,20 € /stk.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Zone de protection ESD (EPA) non
Zone EX non
Plage de mesure min 1,001 mm
Plage de mesure max. 2,999 mm
Dimension nominale min. 1,001 mm
Dimension nominale max. 2,999 mm
Pas 0,001 mm
Epaisseur min. 1,001 mm
Epaisseur max. 2,999 mm
Erreur admissible ± 1 µm
Classe de tolérance d’épaisseur (précision) T1
Classe de tolérance 1
Configurable oui
Dim. nom. intervalle 0,001 mm
Type de produit pige de contrôle
Longueur totale 70 mm
Sommaire pièce unique
Norme DIN 2269
Matériau acier
Etalonnable ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 483920 2
EAN/GTIN 2050001860811
Producentnummer TYP 102

Betegnelse

Exécution:

En acier allié spécial pour calibres de haute qualité, trempé (60 ±2 HRC) et revenu. Surfaces rectifiées et rodées. A partir de ⌀ 1,5 mm, piges marquées.
Suppression des arêtes vives des deux côtés grâce au cassage d’angle d’arête.
Classe de tolérance 1: ⌀ pige ±0,001 mm.

Utilisation:

Dégraisser avant usage et graisser après usage.

Accessoire(s):

Supports de piges de contrôle 483930, 483935 ; 483937. Lors de la commande, veuillez prêter attention à la plage de ⌀ souhaitée.

Remarque(s):

Lors de la commande, indiquer également le ⌀ souhaité, p. ex. 483900 réf. 5 10,08 ou 483920 réf. 5 10,082.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularer

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Salgsaktioner

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven