{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | DIN 2269 | |
Toleranssiluokka | 1 | |
Nimellismitta | 0,501 mm - 0,999 mm | |
Nousu | 0,001 mm | |
Kovuus | 60 ±2 HRC | |
Mittaustappipituus | 40 mm | |
Raaka-aine | tulkkiterästä | |
Tuotetyyppi | mittaustappi |
Tuotekoodi | 483920 1 | |
EAN / GTIN | 2050001861337 |