METALSAVSBÅND HP 1139,83x12/14-25pc

Art.-nr.: 48390615
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Produkttype Båndsavklinge af metal

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 48390615
EAN/GTIN 045242539703
Producentnummer 48390615
L-nummer L01490 106
Producent/ansvarlig person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Variotandede bi-metal-båndsavklinger med Matrix II HSS-stål og 8 % koboltindhold overgår levetiden for konventionelle savklinger med op til 3 gange og skal udskiftes tilsvarende senere
  • Præcisionsfremstillede tænder giver hurtigere og renere snit
  • Optimeret til brug med batteridrevne båndsave: flere snit pr
  • batteriopladning
  • Ideal til snit i vinkelstål, galvaniserede rør og hårdere stål som f.eks
  • støbejern eller rustfrit stål

Egenskab:

  • Pakkeindhold: 25
  • Produktvariant: Premium 1139,83 mm x 12/14 Tpi - 25 stk