Premium zaagblad met band 1139.83X12/14 -25 onderdelen

Artikelnummer: 48390615
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
Producttype Metaallintzaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 48390615
EAN/GTIN 045242539703
Nummer fabrikant 48390615
L-nummer L01490 106

Omschrijving

Omschrijving:

  • Vario getande bimetalen bandzaagbladen met Matrix II HSS staal en 8% kobaltgehalte overtreffen de levensduur van conventionele zaagbladen tot 3x en moeten dienovereenkomstig later worden vervangen
  • Nauwkeurig vervaardigde tanden voor snellere, schonere zaagsneden
  • Geschikt voor gebruik met accublintzagen: meer zaagsneden per acculading
  • Ideaal voor zaagsneden in hoekstaal, gegalvaniseerde buizen en harder staal zoals gietijzer of roestvast staal

Kenmerk:

  • Verpakkingsinhoud: 25
  • Productvariant: Premium 1139,83 mm x 12/14 Tpi - 25 stuks