Fűrészszalag HP 1139.83x12/14-25db

Cikkszám: 48390615
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Fémszalagfűrész

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 48390615
EAN / GTIN 045242539703
Gyártó száma 48390615
L-szám L01490 106
Gyártó/felelős személy Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Leírás:

  • Variációs fogazású bimetál szalagfűrészlapok Matrix II HSS acéllal és 8%-os kobalt-tartalommal akár 3-szorosan meghaladják a hagyományos fűrészlapok élettartamát, és ennek megfelelően később kell cserélni őket
  • Precíziósan gyártott fogak a gyorsabb és tisztább vágásokért
  • Akkus szalagfűrészekkel való használatra optimalizált: több vágás egy akkutöltéssel
  • Ideális szögacél, horganyzott csövek és keményebb acélok vágásához, mint pl.. B
  • öntöttvas vagy rozsdamentes acél

Jellemző:

  • Pakett tartalma: 25
  • Termékváltozat: Premium 1139,83 mm x 12/14 Tpi - 25 db