417/2 parallelmåleklods 6,00 mm, stål

Art.-nr.: 4801491
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Norm: DIN EN ISO 3650
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
Norm DIN EN ISO 3650
Nom. mål 6 mm
Toleranceklasse 2
Materiale Stahl
Produkttype Måleklods

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4801491
EAN/GTIN 4059192032005
Producentnummer 4801491
L-nummer L40080 2972
Producent/ansvarlig person MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Betegnelse

Beskrivelse:

417/2 Parallelmål stål
  • Toleranceklasse: 2
  • DIN EN ISO 3650
  • Nominal dimension: 6 mm

Egenskab:

  • Kalibreringstype: Ukalibreret
  • Anvendelse: Toleranceklasse 2 ; Til arbejdsmål af kvalitet IT 6 og IT 7. Til indstilling af indikerende måleinstrumenter. Til kontrol af præcise dimensioner ved konstruktion af fiksturer;
  • Produktnavn: Måleblok i stål
  • Navn på produktgruppe: Standarder og målestandarder
  • Navn på produktgruppe: MarGage
  • Produkttype: 417/2
  • Tværsnit (mm): 30 x 9
  • Nominel dimension: 6 mm
  • Toleranceklasse: 2

Norm:

DIN EN ISO 3650