417/2 Vzporednih kladic 6,00 mm jeklo

Št. art.: 4801491
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
Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Standard: DIN EN ISO 3650
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
Standard DIN EN ISO 3650
Nazivna mera 6 mm
Kakovost 2
Material Stahl
Vrsta izdelka Merilne kladice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4801491
EAN/GTIN 4059192032005
Številka proizvajalca 4801491
L-število L40080 2972
Proizvajalec/odgovorna oseba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Opis:

417/2 Jeklo z vzporednim merilom
  • Tolerančni razred: 2
  • DIN EN ISO 3650
  • Nominalna velikost: 6 mm

Lastnosti:

  • Vrsta umerjanja: Nekalibrirana
  • Aplikacija: Tolerančni razred 2 ; Za delovne merilnike kakovosti IT 6 in IT 7. Za nastavitev indikatorskih merilnih naprav. Za preverjanje natančnih dimenzij pri izdelavi pritrdilnih elementov;
  • Ime izdelka: Jekleni merilni blok
  • Ime skupine izdelkov: Standardi in merilni etaloni
  • Ime skupine izdelkov: MarGage
  • Vrsta izdelka: 417/2
  • Prečni prerez (mm): 30 x 9
  • Nazivna dimenzija: 6 mm
  • Razred tolerance: 2

Standard:

DIN EN ISO 3650