417/2 Maatblok 6,00 mm staal

Artikelnummer: 4801491
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Norm: DIN EN ISO 3650
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
Norm DIN EN ISO 3650
Nominale maat 6 mm
Tolerantieklasse 2
Materiaal Stahl
Producttype Eindmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4801491
EAN/GTIN 4059192032005
Nummer fabrikant 4801491
L-nummer L40080 2972
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Omschrijving

Omschrijving:

417/2 Parallel blokstaal
  • Tolerantieklasse: 2
  • DIN EN ISO 3650
  • Nominale afmeting: 6 mm

Kenmerk:

  • Type kalibratie: Ongecalibreerd
  • Toepassing: Tolerantieklasse 2 ; Voor het bewerken van kalibers van kwaliteit IT 6 en IT 7. Voor het instellen van aanwijsmeetapparatuur. Voor het controleren van nauwkeurige afmetingen in de opspanconstructie;
  • Naam product: Stalen meterblok
  • Naam productgroep: Standaarden en meetstandaarden
  • Naam productgroep: MarGage
  • Type product: 417/2
  • Doorsnede (mm): 30 x 9
  • Nominale afmeting: 6 mm
  • Tolerantieklasse: 2

Norm:

DIN EN ISO 3650