{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Antal medfølgende batterier | 3 | |
Maksimalt vejeområde | 0 kg - 100 kg | |
Aflæsning | 50 g | |
Producentbetegnelse | HCB | |
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081561 LR6 | |
Energiforsyning | Batteridrevet | |
Kabinet, bredde | 80 mm | |
Kabinet, dybde | 45 mm | |
Kabinet, højde | 150 mm | |
Nettovægt | 0,6 kg | |
Produkttype | Hænge-/Kranvægt |
Artikelnummer | 479435 100P | |
EAN/GTIN | 4045761069022 | |
Producentnummer | HCB 99K50 |