Balanza colgante tipo HCB, Intervalo de pesaje máximo: 100Pkg

Número de artículo: 479435 100P
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 352,17 € /piezas
  • 122,27 € /piezas
a petición
En stock
13 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

Intervalo de pesaje máximo (kg) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de pilas contenidas 3 ud.
Tipo de batería Alcalino-manganeso (AlMn)
Duración de funcionamiento 300 h
Tamaño constructivo internacional AA (LR6)
Recargable no
Denominación del fabricante HCB
Suministro de energía Funcionamiento con pilas
Carcasa altura 150 mm
Carcasa anchura 80 mm
Carcasa profundidad 45 mm
Material carcasa Plástico
Toma de la carga Ojal
Incluida unidad indicadora sí
Intervalo de pesaje mín. 0 kg
Intervalo de pesaje máx. 100 kg
Precisión de lectura 0,05 kg
Altura de las cifras 12 mm
Botón de retención sí
Tipo de producto Balanza colgante/de grúa
Unidad del rango de pesaje kilogramos
Metrología digital
Certificado de prueba no
Peso 0,6 kg
Calibrable sí
Recalibrable sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 479435 100P
EAN / GTIN 4045761069022
Número del fabricante HCB 99K50
Fabricante/responsable Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descripción

Ejecución:

  • Manejo sencillo por medio de 3 botones.
  • Con botón de tara, montar el depósito vacío y poner a cero el indicador.
  • Botón Hold, el indicador puede detenerse durante 5 segundos.
  • Unidad de pesaje conmutable a kg, N y lb.

Volumen de suministro:

Incluye mosquetón de acero inoxidable, gancho en S de acero inoxidable (no como estándar en los tam. 500 / 1000) y 3 pilas n.° 081561 tam. LR6.