Riippuvaaka, tyyppi HCB 100P kg

Tuote nro.: 479435 100P
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 112,70 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sisältyvien paristojen lukumäärä 3
Enimmäispunnitusalue 0 kg - 100 kg
Lukema 50 g
Valmistajamerkintä HCB
Tuotenro, paristot/akut 081561 LR6
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Kotelon leveys 80 mm
Kotelon syvyys 45 mm
Kotelon korkeus 150 mm
Nettopaino 0,6 kg
Tuotetyyppi Riippu-/nostinvaaka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 479435 100P
EAN / GTIN 4045761069022
Valmistajan numero HCB 99K50

Kuvaus

Malli:

  • Yksinkertainen käyttö kolmella näppäimellä.
  • Taarausnäppäin: tyhjän astian ripustaminen ja näytön nollaus.
  • Pitonäppäin: näyttöarvon voi säilyttää viiden sekunnin ajan näytössä.

Toimituksen sisältö:

Sisältää ruostumattomasta teräksestä valmistetun karbiinin, ruostumattomasta teräksestä valmistetun S-koukun (koko 500 / 1000 ei vakiona) ja 3 paristoa nro 081561 koko LR6.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat
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
    Enimmäispunnitusalue (kg) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin