Závěsná váha typ HCB, maximální rozsah vážení: 100Pkg

Artiklové číslo: 479435 100P
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 7 525,00 CZK / ks
  • 2 613,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

maximální rozsah vážení (kg) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených baterií 3 ks
Typ baterie Alkalická (AlMn)
Doba provozu 300 h
Mezinárodní konstrukční velikost AA (LR6)
Nabíjecí ne
Označení výrobce HCB
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Výška korpusu 150 mm
Šířka korpusu 80 mm
Hloubka korpusu 45 mm
Materiál pouzdra plast
Nosnost Oko
Včetně zobrazovací jednotky ano
Rozsah vážení min. 0 kg
Rozsah vážení max. 100 kg
Rozlišitelnost 0,05 kg
Výška číslic 12 mm
Tlačítko přidržení hodnoty ano
Druh produktu Závěsná/jeřábová váha
Jednotka rozsahu vážení kilogram
Měřicí technika digitální
Zkušební protokol ne
Hmotnost 0,6 kg
Lze kalibrovat ano
Lze rekalibrovat ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 479435 100P
EAN / GTIN 4045761069022
Číslo výrobce HCB 99K50
Výrobce/odpovědná osoba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Popis

Provedení:

  • Nejjednodušší obsluha pomocí 3 tlačítek.
  • S tlačítkem pro tarování, vyprázdnit zátěž a vynulovat zobrazení.
  • Tlačítko pro uchování hodnoty, údaj zůstane zobrazen po dobu 5 sekund.
  • Možnost přepínání jednotky vážení na kg, N a lb.

Rozsah dodávky:

Včetně karabiny z ušlechtilé oceli, S háku z ušlechtilé oceli (pro vel. 500 / 1000 není standardní) a 3 baterií č. 081561 vel. LR6.