{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Antal medfølgende akkuer | 1 stk. | |
| Batteritype | litium-ion (Li-ion) | |
| Driftstid | 150 h | |
| Gengenopladelig | ja | |
| Serie | FMI-B30 | |
| IP-kapslingsklasse | IP40 | |
| Producentbetegnelse | FMI-B30 | |
| Emballage | kuffert | |
| Energiforsyning | akkudrevet | |
| Grad af beskyttelse / beskyttelsesklasse | IP grad af beskyttelse | |
| Gevind, tilslutning | M6 | |
| Display | digital | |
| Grænseflade | USB-interface | |
| Overbelastningssikring | 500 % | |
| Opløsning | 0,001 N | |
| Skalaenhed | N | |
| Måleværdi maks. | 5 kN | |
| Skalainddelingsværdi | 0,001 kN | |
| Fejlgrænse | ±0,15 Maximalwert (±1 digit) % | |
| Styrkeprøver | brydningskraft; trykkraft; trækkraft | |
| Materiale, hus | aluminium | |
| Kan kalibreres | ja | |
| Produkttype | kraftmåler | |
| Prøvekraft, maks. | 5 N | |
| Længde | 150 mm | |
| Bredde | 82 mm | |
| Højde | 29 mm |
| Artikelnummer | 478985 5 | |
| EAN/GTIN | 4260244680581 | |
| Producentnummer | FMI-B30A5 | |
| Producent/ansvarlig person | PPT GmbH & Co. KG, Basler Straße 65, 79100 Freiburg, Deutschland, www.alluris.de |