FMI-B30 skaitmeninis tikslus dinamometras (USB), Matavimo ribos: 5N

Prekės Nr.: 478985 5
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo ribos (N) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Akumuliatorių kiekis 1 vnt.
Akumuliatoriaus rūšis ličio jonų (Li-ion)
Darbo trukmė 150 h
Įkraunamas taip
IP apsaugos klasė IP40
Serija FMI-B30
Gamintojo pavadinimas FMI-B30
Pakuotė Lagaminai
Maitinimas veikia su akumuliatoriumi
Apsaugos tipas / apsaugos klasė IP apsaugos laipsnis
Srieginė jungtis M6
Indikatorius skaitmenin.
Sąsaja USB sąsaja
Apsauga nuo perkrovos 500 %
Paleidimas 0,001 N
Skalės vienetas N
Išmatuota vertė maks. 5 N
Skalės padalos 0,001 N
Leistina paklaida ±0,15 Maximalwert (±1 digit) %
Jėgos bandymai lūžio jėga; slėgio jėga; traukimo jėga
Korpuso medžiaga aliuminis
Galima kalibruoti taip
Produkto rūšis dinamometras
Bandymo jėga maks. 5 N
Ilgis 150 mm
Plotis 82 mm
Aukštis 29 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 478985 5
EAN / GTIN 4260244680581
Gamintojo numeris FMI-B30A5
Gamintojas / atsakingas asmuo PPT GmbH & Co. KG, Basler Straße 65, 79100 Freiburg, Germany, www.alluris.de

Aprašymas

Modelis:

  • Tvirti dinamometrai su aliuminio liejinio korpusu slėgio ir traukos jėgų matavimui nuo 0,001 iki 2500 N.
  • Apsauga nuo perkrovos iki 500% ir apsaugotu matavimo velenu.
  • Montavimo sriegis papildomoms rankenoms.
  • Tikslus padėties nustatymas patikros stenduose naudojant kreipiamuosius kaiščius.
  • Aukštas tikslumas nustatant didžiausias vertes matuojant gniuždymo arba nutraukimo jėgas.
  • Matavimo verčių kaupiklis su statistinių ir ribinių verčių stebėjimu.
  • USB sąsaja duomenų perkėlimui į kompiuterį.

Privalumai:

Veikia iki 150 h be maitinimo iš el. tinklo su įkraunama LiPo baterija.
Matavimo duomenų programinė įranga apdorojimui MsExcel. Programinė įranga COM-Bridge tiesioginiam duomenų perkėlimui iš matuoklio į Windows asmeninį kompiuterį (PC).

Funkcija:

IP40: Yra apsauga nuo svetimkūnių patekimo kai ⌀ > 1 mm, tačiau įrankius ir laidus reikia laikyti atokiau, o nuo drėgmės nėra jokios apsaugos.

Paskirtis:

Spaudimo ir traukos jėgų matavimas visose kokybės kontrolės srityse ir gamyboje. Galima naudoti kaip mobilų rankinį matavimo prietaisą, lauko sąlygomis arba patikros stenduose ar kituose įrenginiuose. Į korpusą integruotas tvirtinimo sriegis naudojamas patikros stendams arba papildomoms rankenoms tvirtinti.

Tiekiama:

Dinamometras apsauginiame lagamine, prisukamais priedais jėgos įvedimui (plokščiąja galvute, grioveline galvute, kūgiu, kabliu) ir spartaus paleidimo instrukcija.
Programinė įranga FMI-Connect.