Capteur de force numérique de précision FMI-B30 (USB), Plage de mesure: 5N

Réf.: 478985 5
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (N) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Interface: Interface USB
  • Indice de protection IP: IP 40

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de mesure 5 N
Résolution 0,001 N
Erreur admissible ±0,15 valeur max. (±1 chiffre) %
Interface Interface USB
Indice de protection IP IP 40
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Nombre de batteries incluses 1
Type de batterie Lithium-ion
Métrologie numérique
Raccord fileté M6
Longueur 150 mm
Largeur 82 mm
Hauteur 29 mm
Type de produit Capteurs de force

Identification et classification

Référence article 478985 5
EAN / GTIN 4260244680581
Fabricant/personne responsable PPT GmbH & Co. KG, Basler Straße 65, 79100 FREIBURG, Deutschland, www.alluris.de

Description

Exécution:

  • Capteurs de force robustes dans un boîtier pratique en aluminium coulé sous pression pour mesurer les forces de compression et de traction de 0,001 à 2500 N.
  • Protection contre la surcharge jusqu'à 500% et axe de mesure protégé.
  • Filetage de montage pour poignées supplémentaires.
  • Positionnement précis sur les bancs d'essai grâce aux goupilles de guidage.
  • Vitesse de mesure élevée pour une saisie précise des valeurs maximales pour le calcul de forces de rupture ou d’arrachement.
  • Mémoire des valeurs mesurées avec surveillance des statistiques et des valeurs limites.
  • Port USB pour transfert des données sur un PC.

Avantage(s):

Autonomie maximale de 150 h sans alimentation secteur grâce à la batterie LiPo rechargeable.
Logiciel de données de mesure pour analyses dans MS-Excel. Logiciel COM-Bridge pour une transmission directe des données de l'appareil de mesure au PC Windows.

Fonctionnement:

IP40: Protection contre la pénétration de corps étrangers de ⌀ > 1 mm, mais les outils et fils doivent être tenus à l'écart, et pas de protection contre l'eau.

Utilisation:

Mesure des forces de compression et de traction dans le secteur du contrôle qualité et de la production. Utilisable comme appareil portatif mobile également à l'extérieur et sur des bancs d'essai ou des gabarits. Les filetages intégrés dans le boîtier servent à la fixation dans des bancs d'essai ou au montage de poignées supplémentaires.

Livraison:

Capteur de force en coffret de protection, accessoires d'introduction de la force à visser (œillet, tête à rainurer, cône, crochet) et manuel d'instructions rapide.
Logiciel FMI-Connect.