• Vores lager holder lukket fredag den 01. maj 2026 grundet helligdag i Tyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Løs stift med møtrik

Art.-nr.: 47852
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Producentbetegnelse Loser Zapfen mit Mutter
Gevind M M6
Produkttype bolt
Materiale stål
Udvendig diameter d2 11 mm
Længde L 7 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 47852
EAN/GTIN 4020772047856
Producentnummer 47852
L-nummer L30110 81
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Løs stift med møtrik, til møtrikdrivere nr. 764 AZ, 764 CC og 764 MD med to huller og udskiftelige stifter. Specialstål hærdet og hærdet i en bruneret tone.

Egenskab:

  • ØD*: 7
  • ØD1: 11,0
  • L: 7,0
  • M: M 6
  • Anvendelse
    764 AZ/764 MD/764 CC
    : 40-80 / 80-125
  • Vægt: 8 g