Axe desserré avec écrou

Réf.: 47852
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence fabricant Loser Zapfen mit Mutter
Filetage M M6
Type de produit boulon
Matériau acier
Diamètre extérieur d2 11 mm
Longueur L 7 mm

Identification et classification

Référence article 47852
EAN / GTIN 4020772047856
Réf. fabricant 47852
Article hors catalogue L30110 81
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Broche desserrée avec écrou, pour tournevis à écrous à deux trous N° 764AZ, 764CC et 764MD avec broches interchangeables. Acier spécial trempé et trempé dans un ton bruni.

Caractéristique(s):

  • ØD*: 7
  • ØD1: 11,0
  • L: 7,0
  • M: M 6
  • Utilisation
    764AZ/764MD/764CC
    : 40-80 / 80-125
  • Poids: 8 g