• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.
  • Vážení zákazníci, z důvodu údržby nebude eShop v sobotu 23. května od 7:00 do 15:00 dostupný. Omlouváme se za případné nepříjemnosti.

Čep s maticí

Artiklové číslo: 47852
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Označení výrobce Loser Zapfen mit Mutter
Závit M M6
Druh produktu čep
Materiál ocel
Vnější průměr d2 11 mm
Délka L 7 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 47852
EAN / GTIN 4020772047856
Číslo výrobce 47852
L-číslo L30110 81
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Volný čep s maticí, pro dvouotvorové matice č. 764AZ, 764CC a 764MD s výměnnými kolíky. Speciální ocel kalená a temperovaná v leštěném tónu.

Charakteristika:

  • ØD*: 7
  • ØD1: 11,0
  • L: 7,0
  • M: M 6
  • Použití
    764AZ/764MD/764CC
    : 40-80 / 80-125
  • hmotnost: 8 g