Pasador suelto con tuerca

Número de artículo: 47852
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Denominación del fabricante Loser Zapfen mit Mutter
Rosca M M6
Tipo de producto perno
Material acero
Diámetro exterior d2 11 mm
Longitud L 7 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 47852
EAN / GTIN 4020772047856
Número del fabricante 47852
Número L L30110 81
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Perno suelto con tuerca, para los controladores de tuerca de dos agujeros Nº 764AZ, 764CC y 764MD con pernos intercambiables. Acero especial endurecido y templado en un tono bruñido.

Característica:

  • ØD*: 7
  • ØD1: 11,0
  • L: 7,0
  • M: M 6
  • Empleo
    764AZ/764MD/764CC
    : 40-80 / 80-125
  • peso: 8 g