Akselstige i rustfrit stål V4A, LW = 400 mm

Art.-nr.: 47351
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Vangeføring parallel
Udvendig bredde 0,44 m
Indvendig bredde 400 mm
Trin, udførelse sprosse
Antal trin pr. stigesektion 4
Trinbredde 0,029 m
Trindybde 0,029 m
Trinafstand 280 mm
Vægt 5,7 kg
Stige-længde 1,12 m
Produkttype akselstige

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 47351
EAN/GTIN 4003866473519
Producentnummer 47351
Producent/ansvarlig person Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Fri stigebredde: 400 mm.
  • Stige bredde udvendigt: 440 mm.
  • Stigeafstand: 280 mm.
  • Stolperens dimension: 50 × 20 mm.
  • Dimension perforeret trin: 29 x 29 mm.
  • Materiale: Rustfrit stål V4A (1.4571).

Egenskab:

  • Vægt 5,7 kg
  • Længde 1,12 m
  • Materiale rustfrit stål
  • Antal trin 4