Schachtladder rvs V4A, LW = 400 mm

Artikelnummer: 47351
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schachtladder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 47351
EAN/GTIN 4003866473519
Nummer fabrikant 47351

Omschrijving

Omschrijving:

Ladderbreedte buiten: 440 mm.
Afstand tussen sporten: 280 mm.
Kokermaten: 50 mm × 20 mm.
Maten van de geperforeerde sport: 29 x 29 mm.
Materiaal: roestvrij staal V4A (1.4571).

Kenmerk:

Aantal treden 4
Gewicht 5.7 kg
Lengte 1.12 m
Materiaal rvs