{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vedení podpěry | Paralelní | |
| Vnější šířka | 0,44 m | |
| Světlá šířka | 400 mm | |
| Provedení schůdku | Příčka | |
| Počet příčlí na každý úsek žebříku | 4 | |
| Šířka příčle | 0,029 m | |
| Hloubka příčle | 0,029 m | |
| Vzdálenost příčlí | 280 mm | |
| Hmotnost | 5,7 kg | |
| Žebřík délka | 1,12 m | |
| Druh produktu | Šachtové žebříky |
| Katalogové číslo | 47351 | |
| EAN / GTIN | 4003866473519 | |
| Číslo výrobce | 47351 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |