{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Structure des montants | parallèle | |
| Largeur extérieure | 0,44 m | |
| Largeur libre | 400 mm | |
| Exécution marchepied | echelon | |
| Nombre d’échelons par segment | 4 | |
| Largeur échelon | 0,029 m | |
| Profondeur échelon | 0,029 m | |
| Espacement des échelons | 280 mm | |
| Poids | 5,7 kg | |
| Longueur échelle | 1,12 m | |
| Type de produit | echelles de puits |
| Référence article | 47351 | |
| EAN / GTIN | 4003866473519 | |
| Réf. fabricant | 47351 | |
| Fabricant/personne responsable | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |