Multimeter 177

Art.-nr.: 473322 177
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 582,58 DKK /stk.
  • 521,49 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
196 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Displayomfang 6.000
Display med baggrundsbelysning ja
Grundpræcision 0,09 %
Gennemgangstest ja
Diodetest ja
Målemetode TRUE RMS
Vekselspænding AC 0,1 mV − 1000 V
Jævnspænding DC 0,1 mV − 1000 V
Vekselstrøm AC 0,1 mA − 10 A
Jævnstrøm DC 0,1 mA − 10 A
Modstand 0,1 Ω − 50 MΩ
Kapacitans 1 nF − 10 mF
Frekvens 0,01 Hz − 100 kHz
Overspændingskategori CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 1
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081561 6LR61
Produkttype Multimeter

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 473322 177
EAN/GTIN 095969095891

Betegnelse

Udførelse:

Ergonomisk plasthus med integreret hylster. Stort LCD-display med god læsbarhed. Pålidelig og enkel i brug - advarsel ved forkert tilsluttede måleledninger.
De førende måleinstrumenter til fejlfinding i elektriske og elektroniske systemer til professionelle teknikere. Robuste, pålidelige og præcise.
Yderligere LED-baggrundsbelysning.

Anvendelse:

Digitale servicemåleapparater til meget forskellige anvendelsesformål, højeste sikkerhed og flere ekstrafunktioner.

Norm:

IEC 61010; ANSI/ISA S82.02.01; CSA C22.2-1010.1

Leveringsomfang:

Inklusive batteri 081561 6LR61, måleledninger og aftagelige isoleringskapper.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven