Multiméter 177

Cikkszám: 473322 177
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 78,20 € /(db)
  • 70,00 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
188 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Kijelzési határérték 6 000
Háttérvilágítású kijelző igen
Alappontosság 0,09 %
Szakadásellenőrzés igen
Dióda ellenőrzés igen
Mérési eljárás TRUE RMS
Váltakozó feszültség AC 0,1 mV − 1000 V
Egyenfeszültség DC 0,1 mV − 1000 V
Váltóáram AC 0,1 mA − 10 A
Egyenáram DC 0,1 mA − 10 A
Ellenállás 0,1 Ω − 50 MΩ
Kapacitás 1 nF − 10 mF
Frekvencia 0,01 Hz − 100 kHz
Túlfeszültségi osztály CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Energiaellátás Elemes
A tartalmazott elemek száma 1
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081561 6LR61
Termék fajtája Multiméter

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 473322 177
EAN / GTIN 095969095891

Leírás

Kivitel:

Ergonomikus műanyag ház integrált tartóval. Nagyméretű LCD kijelző a jó leolvashatóság érdekében. Megbízhatóan és egyszerűen kezelhető – rosszul csatlakoztatott mérővezeték esetén figyelmeztet.
A vezető mérőkészülékek az elektromos és elektronikus rendszereknél végzett hibakereséshez professzionális technikusok számára. Robusztus, megbízható és precíz.
További LED-es háttérvilágítás.

Felhasználás:

Digitális szerviz-mérőkészülékek széles felhasználási területre, maximális biztonságot és további kiegészítő funkciók.

Szabvány:

IEC 61010; ANSI/ISA S82.02.01; CSA C22.2-1010.1

Tartalom:

081561 6LR61 elem, mérővezetékek és párnázott táska.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz