Multimeter 177

Artikelnummer: 473322 177

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 78,20 / st.
  • € 70,00 / st.
op aanvraag
Op voorraad
194 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Weergavebereik 6.000
Display met achtergrondverlichting ja
Basisnauwkeurigheid 0,09 %
Doorgangsmeting ja
Diodetest ja
Meetmethode TRUE RMS
Wisselspanning AC 0,1 mV − 1000 V
Gelijkspanning DC 0,1 mV − 1000 V
Wisselstroom AC 0,1 mA − 10 A
Gelijkstroom DC 0,1 mA − 10 A
Weerstand 0,1 Ω − 50 MΩ
Capaciteit 1 nF − 10 mF
Frequentie 0,01 Hz − 100 kHz
Overspanningscategorie CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081561 6LR61
Producttype Multimeter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 473322 177
EAN/GTIN 095969095891

Omschrijving

Uitvoering:

Ergonomische kunststof behuizing met geïntegreerde holster. Grote LCD-weergave voor goede afleesbaarheid. Betrouwbaar en eenvoudig in gebruik – waarschuwing bij foutief aangesloten meetkabels.
Het toonaangevende meetgereedschap bij het opsporen van fouten in elektrische en elektronische systemen voor professionele technici. Robuust, betrouwbaar en nauwkeurig.
Extra led-achtergrondverlichting.

Toepassing:

Digitale service-meetapparatuur voor een breed toepassingsbereik, maximale veiligheid en nog meer extra functies.

Norm:

IEC 61010; ANSI/ISA S82.02.01; CSA C22.2-1010.1

Levering:

Inclusief batterij 081561 6LR61, meetkabels en afneembare isolatiekappen.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen
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
    Type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen