Måleledninger 2 mm

Art.-nr.: 473318 2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
424 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Målespids-⌀ 2 mm
Målelednings-⌀ 4 mm
Kabellængde 1,2 m
Overspændingskategori CAT IV 600 V / CAT III 1000 V (med beskyttelseshætter); CAT II 1000 V (uden beskyttelseshætter)
Produkttype Måleledning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 473318 2
EAN/GTIN 095969521543
Producentnummer FLUKE TL175

Betegnelse

Udførelse:

Måleledninger i 2 dele, rød/sort, målelednings-⌀ = 4 mm.
Måleledninger TL175 med drejelig målespids, 4 – 19 mm.

Norm:

IEC / DIN EN 61010-1 (DIN VDE 0411-1).

Passer til:

Digitalt multimeter nr. 473322; 473325.
Strømmåletang nr. 473290 str. 378FC.