Digital strømtang CM9-1

Art.-nr.: 473305 CM9-1
Rabat
3501,45 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 652,61 DKK /stk.
  • 572,15 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
41 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Displayomfang 6.000
Grundpræcision 1 %
Akustisk gennemgangstest 0 – 45 Ω
Målemetode TRUE RMS (AC)
Hukommelsesfunktion HOLD; PEAK; ZERO
Vekselspænding AC 10 mV – 600 V
Jævnspænding DC 10 mV – 600 V
Vekselstrøm AC 10µA – 60 A
Modstand 0,1 Ω – 600 kΩ
Maks. tangåbning 23 mm
Overspændingskategori CAT II 600 V; CAT IV 300 V
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 2
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081561 LR3
Produkttype Strømtang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 473305 CM9-1
EAN/GTIN 4014651446823

Betegnelse

Udførelse:

Robust og ergonomisk kunststofhus med belyst LC-display. Sikker måling af vekselstrøm og jævnstrøm uden at åbne strømkredsen. Måleværdi-/maksimalværdiregistrering; relativmåling.

Anvendelse:

Digitale servicemåleinstrumenter til mange anvendelsesområder. Giver høj sikkerhed og flere ekstrafunktioner.
Lækstrømstangen CM9-1 er ideel til fejlsøgning i elektriske apparater, maskiner og anlæg. Isolationsfejl og upålideligt høj afledningsstrøm kan identificeres tidligt, hvilket reducerer nedetiden. I modsætning til isolationsmodstandsmåling foretages målingen under drift af anlægget/apparatet og har ingen negativ indvirkning på følsomme komponenter. Beskyttelse mod eksterne magnetfelter, filterkredsløb til dæmpning af signaler over grænsefrekvensen, lavpasfilter.

Norm:

IEC / EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Leveringsomfang:

Inklusive batterier, måleledninger, kompakt etui, betjeningsvejledning.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør
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
    Producentbetegnelse Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven