Digital strømtang CM11

Art.-nr.: 473305 CM11
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 572,15 DKK /stk.
  • 652,61 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Displayomfang 6.000
Grundpræcision 1 %
Producentbetegnelse CM11
Akustisk gennemgangstest 0 − 100 Ω
Målemetode TRUE RMS (AC)
Hukommelsesfunktion HOLD, MAX / MIN
Vekselspænding AC 0,01 V − 600 V
Jævnspænding DC 0,01 V − 600 V
Vekselstrøm AC 0,1 mA − 20 A
Jævnstrøm DC 0,1 mA − 10 A
Modstand 0,1 Ω − 600 kΩ
Maks. tangåbning 23 mm
Overspændingskategori CAT IV 300 V
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 2
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081561 LR3
Strømforsyning 2× 081561 LR3
Produkttype Strømtang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 473305 CM11
EAN/GTIN 4014651440678
Producentnummer 044067

Betegnelse

Udførelse:

Robust og ergonomisk kunststofhus med belyst LC-display. Sikker måling af vekselstrøm og jævnstrøm uden at åbne strømkredsen. Måleværdi-/maksimalværdiregistrering; relativmåling.

Anvendelse:

Digitale servicemåleinstrumenter til mange anvendelsesområder. Giver høj sikkerhed og flere ekstrafunktioner.
Ideel til fejlsøgning i elektriske anlæg, styringer, apparater og elektrisk udstyr til biler. Præcis måling af små AC/DC-strømværdier (aflednings-, differens- og lækstrøm).

Norm:

IEC / EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Leveringsomfang:

Inklusive batterier, måleledninger, kompakt etui, betjeningsvejledning.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele
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
    Producentbetegnelse Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven