Digital strømtang CM10-1

Art.-nr.: 473305 CM10-1
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 572,15 DKK /stk.
  • 652,61 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Displayomfang 6.000
Grundpræcision 1 %
Producentbetegnelse CM10-1
Akustisk gennemgangstest ja
Målemetode TRUE RMS
Hukommelsesfunktion HOLD, MAX / MIN
Vekselspænding AC 0,1 V − 1000 V
Jævnspænding DC 0,1 mV − 1000 V
Vekselstrøm AC 10 mA − 1500 A
Jævnstrøm DC 10 mA − 1500 A
Modstand 0,1 Ω − 600 Ω
Frekvens 0,01 Hz − 10 kHz
Maks. tangåbning 42 mm
Overspændingskategori CAT IV 600 V; CAT IV 600 V
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 2
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081561 LR6
Strømforsyning 2× 081561 LR6
Produkttype Strømtang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 473305 CM10-1
EAN/GTIN 4014651446885

Betegnelse

Udførelse:

Robust og ergonomisk kunststofhus med belyst LC-display. Sikker måling af vekselstrøm og jævnstrøm uden at åbne strømkredsen. Måleværdi-/maksimalværdiregistrering; relativmåling.

Anvendelse:

Digitale servicemåleinstrumenter til mange anvendelsesområder. Giver høj sikkerhed og flere ekstrafunktioner.
Til professionel anvendelse inden for industri, service og håndværk. Effektmåling, diodekontrol. Datalogger, hukommelse, Bluetooth, app. Indkoblingsstrømmåling (INRUSH), lavpasfilter (HFR), voltsensor, ZERO-funktion.

Norm:

IEC / EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Leveringsomfang:

Inklusive batterier, måleledninger, kompakt etui, betjeningsvejledning.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele
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
    Producentbetegnelse Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven