{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Visningsområde AC | 12 V - 690 V | |
Visningsområde DC | 12 V - 690 V | |
Display | LCD | |
Beskyttelsesklasse IP | IP 64 | |
Test af drejefeltretning | 100 – 690 V | |
Fasetest | 100 – 690 V | |
Gennemgangstest | akustisk/LED op til 500 kΩ | |
FI/RCD-HFI-relæ, kontrolstrøm | ja | |
Målestedsbelysning | ja | |
Overspændingskategori | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V | |
Energiforsyning | Batteridrevet | |
Antal medfølgende batterier | 2 | |
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081551 LR3 | |
Produkttype | Spændingstester |
Artikelnummer | 473210 750-3 | |
EAN/GTIN | 4029547013911 | |
Producentnummer | 0590 7503 |