Testeur de tension 750-3

Réf.: 473210 750-3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 111.00 /pcs.
  • CHF 314.00 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
  • Indice de protection IP: IP 64

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage d'affichage c.a. 12 V - 690 V
Plage d'affichage c.c. 12 V - 690 V
Affichage LCD
Indice de protection IP IP 64
Contrôle de l'ordre des phases 100 – 690 V
Contrôle de phase 100 – 690 V
Contrôle de continuité acoustique / LED jusqu’à 500 kΩ
Courant de contrôle disjoncteur différentiel/DDR oui
Eclairage des points de mesure oui
Catégorie de surtension CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 2
Code art. piles/batteries incluses 081551 LR3
Type de produit Testeur de tension

Numéros d’identification et classifications

Référence article 473210 750-3
EAN / GTIN 4029547013911
Réf. fabricant 0590 7503

Description

Exécution:

Boîtier robuste en plastique et poignée ergonomique avec bague antidérapante pour un travail en toute sécurité sans risque de glissement. Ecran clair à 360° avec conduit de lumière.
Lampe de poche intégrée pour l'éclairage du point de mesure.
Affichage LCD supplémentaire de la valeur mesurée actuelle.

Fonctionnement:

IP64: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Utilisation:

Pour un contrôle multiple et professionnel de la tension, de la continuité et de la polarité. Convient pour des travaux dans l'électrotechnique, l'industrie, la maintenance, le service (dépannage).
Avec mise en circuit de charge (déclenchement FI 30 mA via un bouton-poussoir).

Norme:

DIN EN 61243-3 et CAT III

Livraison:

Avec piles 081561 réf. LR3, protection des pointes de contact et isolations des pointes de mesure.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange