{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Visningsområde AC | 12 V - 690 V | |
| Visningsområde DC | 12 V - 690 V | |
| Beskyttelsesklasse IP | IP 64 | |
| Test af drejefeltretning | 100 – 690 V | |
| Gennemgangstest | akustisk/LED op til 500 kΩ | |
| Overspændingskategori | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V | |
| Energiforsyning | Batteridrevet | |
| Antal medfølgende batterier | 2 | |
| Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081561 LR3 | |
| Produkttype | Spændingstester |
| Artikelnummer | 473210 750-1 | |
| EAN/GTIN | 4029547013898 | |
| Producentnummer | 0590 7501 | |
| Producent/ansvarlig person | Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de |