Feszültségvizsgáló 750-3

Cikkszám: 473210 750-3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 60,40 € /(db)
  • 174,50 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható
  • IP védettségi osztály: IP 64

Termékadatok

Technikai adatok

AC kijelzési tartomány 12 V - 690 V
DC kijelzési tartomány 12 V - 690 V
Kijelzés LCD
IP védettségi osztály IP 64
Fázissorrend ellenőrzése 100 – 690 V
Fázisellenőrzés 100 – 690 V
Szakadásellenőrzés akusztikus / LED max. 500 kΩ
FI/RCD védőkapcsoló vizsgálóáram igen
Mérési hely megvilágítása igen
Túlfeszültségi osztály CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Energiaellátás Elemes
A tartalmazott elemek száma 2
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081551 LR3
Termék fajtája Feszültségvizsgáló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 473210 750-3
EAN / GTIN 4029547013911
Gyártó száma 0590 7503

Leírás

Kivitel:

Robusztus műanyag ház és ergonomikus alakú markolat csúszásgátló gyűrűvel a biztonságos munkavégzés érdekében a lecsúszás veszélye nélkül. Áttekinthető 360° kijelző fényvezetővel.
Integrált zseblámpa a mérési hely megvilágításához.
További LCD kijelző az aktuális mért értékhez.

Funkció:

IP64: Fröccsenő víz ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Felhasználás:

Professzionális, többlépcsős feszültség-, szakadás- és polaritás ellenőrzéshez. Az elektrotechnika, ipar, karbantartás, javítás (hibakeresés) területén végzett munkákhoz alkalmas.
Terhelés rákapcsolással (30 mA FI kioldás nyomógombbal).

Szabvány:

DIN EN 61243-3 és CAT III

Tartalom:

Elem 081561 sz. LR3 méret, vizsgálócsúcs védő és mérőcsúcs rátétek.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek