Comprobador de tensión DUSPOL®, Tipo de dispositivo: EXPERT

Número de artículo: 473105 EXPERT
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 217,04 € /piezas
  • 75,11 € /piezas
a petición
En stock
118 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo de dispositivo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Comprobado hasta 1.000 V
Cantidad de pilas contenidas 2 ud.
Tipo de batería Alcalino-manganeso (AlMn)
Tamaño constructivo internacional AAA (LR3)
Clase de protección IP: IP65
Denominación del fabricante EXPERT
Sello de calidad y comprobación VDE
Suministro de energía Funcionamiento con pilas
Procedimiento de medición TRUE RMS (AC)
Tensión de medición mín., Medición de tensión 12 V
Tensión de medición máx., Medición de tensión 1.000 V
Indicador (CC) mín. 12 V
Indicador (CC) máx. 1.000 V
Indicador (CA) mín. 12 V
Indicador (CA) máx. 1.000 V
Indicación LED
Pantalla iluminada sí
Apagado automático no
Sin contacto no
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Tipo de producto comprobador de tensión
Variantes de medición Medición de tensión
Tipo de corriente Corriente continua (CC); Corriente alterna (CA)
Con cable sí
Con pantalla sí
Categoría de sobretensión CAT III; CAT IV
Características Alarma vibratoria; Detector de rotura de cable sin contacto; Iluminación de puntos de medición
Norma DIN EN 61243-3; VDE 0682-401:2015
Material carcasa Plástico
Calibrable sí
Recalibrable sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 473105 EXPERT
EAN / GTIN 4014651502628
Número del fabricante 050262
Fabricante/responsable BENNING GmbH & Co. KG, Münsterstraße 135-137, 46397 Bocholt, Deutschland, www.benning.de

Descripción

Ejecución:

Comprobador de tensión de dos polos con certificado VDE. Carcasa resistente a los golpes, estanca al polvo y protegida contra salpicaduras de agua, con superficies de agarre recubiertas de goma.
La indicación de tensión a partir de 50 V también funciona con las pilas descargadas o retiradas.

Función:

IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.

Aplicación:

Adecuado para trabajos en los ámbitos de artesanía, electrotécnica, industria, mantenimiento y servicio técnico (localización de errores).
Para la comprobación escalonada profesional de tensión y polaridad, con conexión de carga (30 mA FI disparo por pulsador). Autorizado para comprobación de la tensión en instalaciones de hasta 1000 V. Apropiado para instalaciones fotovoltaicas / eólicas y técnica de fabricación de vehículos híbridos.

Norma:

DIN EN 61243-3, VDE 0682-401:2015