{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Oblasť pre zobrazovanie AC | 12 V - 1 000 V | |
Oblasť pre zobrazovanie DC | 12 V - 1 000 V | |
Ukazovateľ | LED | |
Označenie výrobcu | EXPERT | |
Stupeň ochrany krytom IP | IP 65 | |
Skúška smeru otáčania | LED | |
Skúška fáze | LED | |
Skúška polarity | LED | |
Skúška priechodnosti | akusticky/LED | |
bezdotykový detektor lomu kábla | áno | |
Výstraha pred vibráciami | áno | |
Osvetlenie meracích miest | áno | |
Kategória prepätia | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | |
Počet obsiahnutých batérií | 2 | |
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081551 LR3 | |
elektrická izolácia | VDE 1000 V | |
Druh produktu | Skúšačka napätia |
Číslo položky | 473105 EXPERT | |
EAN/GTIN | 4014651502628 | |
Číslo výrobcu | 050262 |