{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Måleområde for ⌀ | 700 mm - 1.100 mm | |
Måleområde for omfang | 2.190 mm - 3.460 mm | |
Båndbredde | 16 mm | |
Båndtykkelse | 0,2 mm | |
Aflæsning | 0,1 mm | |
Produkttype | Båndmål |
Artikelnummer | 465682 3460 | |
EAN/GTIN | 2050001060594 | |
Producentnummer | 62000029 |