Ocelové pásmo V2A pro obvod a ⌀, Maximální měřicí rozsah: 3460mm

Artiklové číslo: 465682 3460
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Maximální měřicí rozsah (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Stupnice milimetr
Dělení 1 mm
Jednotka rozsahu měření milimetr
Tloušťka pásu 0,2 mm
Šířka pásu 16 mm
Typ rozměru pásu Pásmo volné
Materiál ušlechtilá ocel (INOX)
Celková délka 3 460 mm
Celková šířka 16 mm
Celková výška 0,2 mm
Ohebné/pružné ano
Nerez ano
Norma DIN 866
Rozsah měření pro průměr min. 700 mm
Rozsah měření pro průměr max. 1 100 mm
Rozsah měření pro obvod min. 2 190 mm
Rozsah měření pro obvod max. 3 460 mm
Obsah jednotlivý díl
Lze kalibrovat ano
Druh produktu Pásmo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 465682 3460
EAN / GTIN 2050001060594
Číslo výrobce 62000029
Výrobce/odpovědná osoba Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 Fellbach, Deutschland, www.schwenk-lmt.de

Popis

Provedení:

Ocelové měřicí pásmo CJU pro měření vnějšího obvodu a ⌀ kulatých těles. Pásek z pružinové oceli je na přední straně opatřen 2 stupnicemi pro měření obvodu a ⌀, které jsou vypáleny laserem. Délka dílku 1 mm. Rozlišení nonia 0,1 mm. Mezní odchylky stupnice dle DIN 866.
Provedení V2A z nerezové pružinové oceli.

Poznámka:

Svinovací metr C s odečítáním po 0,05 mm a svinovací metr s černým povlakem na poptávku. Stacionární verze CJU na poptávku.