{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Matavimo ribos, kai ⌀ | 700 mm - 1 100 mm | |
| Apimties matavimo ribos | 2 190 mm - 3 460 mm | |
| Juostos plotis | 16 mm | |
| Juostos storis | 0,2 mm | |
| Padalos vertė | 0,1 mm | |
| Produkto rūšis | Ruletė / metras / liniuotė |
| Produkto numeris | 465682 3460 | |
| EAN / GTIN | 2050001060594 | |
| Gamintojo numeris | 62000029 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 FELLBACH, Germany, www.schwenk-lmt.de |