Trolley med skridsikre bærespærer

Art.-nr.: 4626AS
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
RAL nuance RAL 5007
Farvetone, blå Ensianblå
Producentbetegnelse Tragarmwagen mit Abrollsicherung
Farve blå
Rulletype fast hjul; Styrehjul
Bremse, der kan låses., Styrehjul ja
Antal ruller, fast hjul 2 stk.
Antal ruller, Styrehjul 2 stk.
Antal hjul/ruller i alt 4 stk.
Udvendig diameter, hjul/rulle 200 mm
Bredde, hjul/rulle 40 mm
Materiale, hjul/rulle TPE
Brugsområde Værkstedsvogn
Produkttype transportvogn
Belægning pulverlakeret
Materiale stål
Konstruktionsudførelse firkantet stålrørskonstruktion
Tragfähigkeit max. 500 kg
Bredde i alt Bg 800 mm
Dybde, i alt Tg 2.200 mm
Højde i alt Hg 1.807 mm
Mobil ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4626AS
EAN/GTIN 4017976983158
Producentnummer 4626AS
L-nummer L90070 267
Producent/ansvarlig person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Betegnelse

Udførelse:

umonteret

Beskrivelse:

Ramme af robust firkantet rør. Rullekryds, stolper og stivere forbundet med robuste skrueklemmer. Støttearme af 27 mm Ø stålrør med skrueklemmer. 24 støttearme på begge sider (12 pr. side) Anvendelig længde 370 mm med afrulningsbeskyttelse kan bruges som stop i enderne. Pulverlakeret blå RAL 5007. Belastningskapacitet pr. hylde 120 kg (60 kg/side). 2 drejelige hjul og 2 faste hjul, TPE-dæk, nav med rillede kuglelejer. Bremser på de drejelige hjul

Egenskab:

  • Samlet belastningskapacitet (kg): 500
  • Effektiv længde (mm): 2000
  • Arbejdsfladens bredde (mm): 800
  • længde i alt (mm): 2200
  • Samlet bredde (mm): 800
  • Samlet højde (mm): 1807
  • Dæk: TPE
  • Hjulstørrelse (mm): 200 x 40