{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Farebný odtieň RAL | RAL 5007 | |
| Farebný odtieň, modrá | Enziánová modrá | |
| Označenie výrobcu | Tragarmwagen mit Abrollsicherung | |
| Farba | modrá | |
| Druh koliesok | pevné kolečko; Řiditelné kolečko | |
| Zaisťovacia brzda, Otočné koliesko | Áno | |
| Počet roliek, pevné koliesko | 2 hod. | |
| Počet roliek, Otočné koliesko | 2 hod. | |
| Počet kolies/koliesok | 4 hod. | |
| Vonkajší priemer kolesa/kolieska | 200 mm | |
| Šírka kolesa/kolieska | 40 mm | |
| Materiál kolesa/kolieska | TPE | |
| Rozsah použitia | Prepravný vozík | |
| Druh produktu | prepravný vozík | |
| Povrchová úprava | práškovo nanášané | |
| Materiál | oceľ | |
| Konštrukčné prevedenie | konštrukcia z oceľových štvorhranov | |
| Nosnosť max. | 500 | |
| Celková šírka | 800 mm | |
| Celková hĺbka | 2 200 mm | |
| Celková výška | 1 807 mm | |
| Pojazdné | áno |
| Číslo položky | 4626AS | |
| EAN/GTIN | 4017976983158 | |
| Číslo výrobcu | 4626AS | |
| Číslo L | L90070 267 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |