Carro brazo de apoyo con antideslizante

N.º do artigo: 4626AS
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Desconhecido
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Cor RAL RAL 5007
Cor, azul Azul genciana
Designação do fabricante Tragarmwagen mit Abrollsicherung
Cor azul
Tipo de rodas ruedas fijas; rueda orientable
Travão de imobilização, Rodas orientáveis sim
Número de rolos, roda fixa 2 un.
Número de rolos, Rodas orientáveis 2 un.
Número de rodas/rolos total 4 un.
Diâmetro exterior da roda/rolo 200 mm
Largura da roda/rolo 40 mm
Material da roda/rolo TPE
Área de aplicação Carro de transporte
Tipo de produto carro de transporte
Revestimento com pintura a pó
Material aço
Modelo de construção construção em tubo de aço quadrado
Capacidade de carga máx. 500
Largura total Bg 800 mm
Profundidade total Tg 2 200 mm
Altura total Hg 1 807 mm
Deslocável sim

Identificação e classificação

Número do artigo 4626AS
EAN/GTIN 4017976983158
Número do fabricante 4626AS
Número L L90070 267
Fabricante/responsável Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descrição

Versão:

Sin montar

Descrição:

Bastidor de tubo cuadrado estable. Travesaños de las ruedas, postes y puntales unidos mediante fuertes abrazaderas de tornillo. Brazos de soporte de tubo de acero de 27 mm de diámetro con abrazaderas de tornillo. 24 brazos portantes bilaterales (12 por cada lado) de 370 mm de longitud útil con seguro antideslizamiento que puede utilizarse como tope en los extremos. Recubrimiento de polvo azul RAL 5007. Capacidad de carga por piso 120 kg (60 kg/lado). 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos TPE, cubos con rodamientos rígidos de bolas. Freno en las ruedas giratorias

Característica:

  • Capacidad de carga total (kg): 500
  • Longitud de la superficie útil (mm): 2000
  • Anchura de la superficie útil (mm): 800
  • longitud total (mm): 2200
  • Anchura total (mm): 800
  • Altura total (mm): 1807
  • Neumáticos: TPE
  • Tamaño de las ruedas (mm): 200 x 40

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados