Voziček z nosilno roko z zaščito pred zvračanjem

Št. art.: 4626AS
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Številka izdelka 4626AS
EAN/GTIN 4017976983158
Številka proizvajalca 4626AS
L-število L90070 267
Proizvajalec/odgovorna oseba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Izvedba:

nemontirani

Opis:

Okvir iz trpežne kvadratne cevi. Valjčne prečke, stebrički in nosilci, povezani z robustnimi vijačnimi sponkami. Podporne roke iz jeklene cevi Ø 27 mm z vijačnimi sponkami. 24 podpornih rok na obeh straneh (12 na vsaki strani), uporabna dolžina 370 mm, z zaščito pred zvijanjem, ki se lahko na koncih uporablja kot zapora. Prašno lakirano v modri barvi RAL 5007. Nosilnost na polico 120 kg (60 kg/stran). 2 vrtljiva kolesa in 2 fiksna kolesa, pnevmatike TPE, pesta s krogličnimi ležaji z globokim utorom. Zavore na vrtljivih kolesih

Lastnosti:

  • Skupna nosilnost (kg): 500
  • Dolžina delovne površine (mm): 2000
  • Širina uporabne površine (mm): 800
  • delovna dolžina (mm): 2200
  • Celotna širina (mm): 800
  • Skupna višina (mm): 1807
  • Pnevmatike: TPE
  • Velikost kolesa (mm): 200 × 40