{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barva | Bílá | |
| Stupnice | milimetr | |
| Dělení | 1 mm | |
| Jednotka rozsahu měření | Metr | |
| Rozsah měření min. | 0 m | |
| Rozsah měření max. | 3 m | |
| Tloušťka pásu | 0,5 mm | |
| Šířka pásu | 10 mm | |
| Barva pásu | Bílá | |
| Typ rozměru pásu | Pásmo volné | |
| Materiál | ocel | |
| Celková délka | 3 000 mm | |
| Celková šířka | 10 mm | |
| Celková výška | 0,5 mm | |
| Samolepicí | ano | |
| Nerez | ano | |
| Třída přesnosti | EG 2 | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Pásmo |
| Katalogové číslo | 462384 3 | |
| EAN / GTIN | 4007368115342 | |
| Číslo výrobce | 356004003 LNR-SK | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 Hersbruck, Deutschland, www.bmi.de |